曜日別特売

タッチペン

タッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライタッチペン - サンワサプライ

付属のmicroUSBケーブルで本体を充電して、静電気を発生させる極細タッチペン。先端直径約1.5mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れた純銅素材を使用。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)

仕様自動電源オフ:有り約5分で休止になり、30分で電源オフ※充電しながら、使用はできません。※充電を始めると、電源スイッチが赤く点灯します。充電が終了すると緑色に点灯します。材質ペン先素材/純銅本体/アルミ合金ブラック連続使用時間約30時間(目安)充電時間約1時間使用電池専用充電池先端径(Φmm)約1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598317PDA-PEN46BK長さ/168、直径/8.9、先端部直径/約1.515
7,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
70598326PDA-PEN47BK長さ/133、直径/10.7、先端部直径/約1.518
7,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする