キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードキーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えますIP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプ※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です使用上の注意消毒を行う場合は消毒液を直接製品にかけず、マイクロファイバーの布にをしみこませ、キーボード表面を軽く拭いてください。本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水※で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。

インターフェースUSBキー数109キー消費電流100mA以下動作力55±15gキー配列日本語109A配列コネクタ形状USBAコネクタセット内容本体、取扱説明書、保証書仕様ケーブル長:約1.5m 重量:660g寸法(mm)W441×D143×H35キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)4.0±0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598579SKB-BS6BKブラック
6,400
4,998
5,498(税込)
当日出荷
70598588SKB-BS6Wホワイト
6,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする