チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

ガス圧リフト装置つきなので、お好みの座面の高さに調整できます。 背面ロッキング機能付き、硬さの調節も可能です。 腕の疲れを低減する肘あて付き。背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。 背・座に型崩れしにくい成型モールドウレタンを採用し、すわり心地抜群! 汚れが付きにくい再生PET防汚性生地を採用。

材質布張り(再生PET)、主要成型部品/PP、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール、背面張り地/布(ポリエステル)、座面張り地/布(ポリエステル)、キャスター材質/ナイロン質量(kg)13.6寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/450×390耐荷重(kg)座面:80キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×585×815~900、座面(座面調節)/480×420×415~500機能座面ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて梱包内容1個口/690×590×570mm・16.7kgグリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598658SNC-022KBK2ブラック815~900415~50013.6
46,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
70598667SNC-022KBL2ブルー815~900415~50013.6
46,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする