チェア

チェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライチェア - サンワサプライ

木製合板でない、プラスチック板を使用し、ホルムアルデヒドの発生を抑えています。背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。背の動きに合わせて可動する背もたれチルト機能付き。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれの上下前後の調節が可能です。座面に型崩れしにくいモールドウレタンを採用。

仕様出荷形態:ノックダウン組立式※組立納品を承っております。詳しくはサンワサプライ営業までお問い合わせください。材質張地/布張り(PE/ポリエステル)、主要成形部品/PP(ポリプロピレン)、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)10寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/400×330耐荷重(kg)座面:100キャスターあり肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/580×580×770~960、座面(座面調節)/450×400×440~570機能ガス圧リフト装置、背もたれロッキング機能(固さ調整可能)、背もたれ上下前後調整、背もたれチルト機能梱包内容1個口/605×590×315mm・12kgグリーン購入法適合ヘッドレストなし内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598703SNC-T145KBKブラック770~960440~570450×40010
20,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
70598719SNC-T145KBLブルー770~960440~570450×40010
20,900
15,980
17,578(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年4月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする