曜日別特売

埋込USB給電用コンセント

埋込USB給電用コンセント - サンワサプライ埋込USB給電用コンセント - サンワサプライ埋込USB給電用コンセント - サンワサプライ埋込USB給電用コンセント - サンワサプライ埋込USB給電用コンセント - サンワサプライ

5V 3.0A高出力急速充電が可能な2ポート壁埋め込み型USBコンセントで、1ポートはTYPECを搭載しています。自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取付が可能です。

仕様USBポート定格出力:DC5V3.0A(2ポート合計) USBポート定格入力:100V~0.5A 50/60Hz 差込口数:2ポート(USBAコネクタ・Type-Cコネクタ) 使用周囲温度:-10~40℃寸法(mm)W44×D44×H45.7定格電圧(V)5定格電流(A)3適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70598947TAP-KJUSB1C1BK35
5,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする