曜日別特売

カートホルダー

カートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライカートホルダー - サンワサプライ

スマートフォンをカートの持ち手など、円柱形のものに取付けできるスマートフォンホルダーです。長短2種類のアームを付属しており、用途によって付け替えることができます。3種類のスペーサーが付属しており、21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。【ご注意】※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。

セット内容スマートフォンホルダー×1、アーム(長)×1、アーム(極小)×1、クランプ×1、スペーサー3種(21.7~23mm用、23~27mm用、27~28.6mm用)×各1、六角レンチ(4mm)×1、取扱説明書材質ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ寸法(mm)W35×D306×H63~93質量(g)約3220耐荷重(kg)2.5、長アーム静止時/2.5、運転時/2、短アーム静止時/3.5、運転時/3設置方法円柱型支柱に取り付け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599437VEH-SMPH2
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする