曜日別特売

充電キャビネット

充電キャビネット - サンワサプライ

除菌機能が搭載されたノートパソコン、chromeBook、タブレット用充電保管庫です。黄色ブドウ球菌、大腸菌、サルモネラ菌、緑膿菌等の除菌効果が確認できています。UVの照射は5分間で自動的に切れます。※扉が開いているときは照射されません。14インチ程度までのタブレット、ノートPCが収納可能です。※実際の機器サイズ、充電時のケーブルコネクタサイズをご確認ください。※収納部1ヵ所あたり有効内寸:W33×D380×H271mm)機器収納部の仕切板は傷が付きにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10個口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉は鍵付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。オプションでCAI-CABCT1へ2台までスタッキングして搭載することができます。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。

仕様アジャスターの有無:なし キャスターの有無:なし コード長:1800mm セキュリティワイヤ取り付け可否:可 マンセル値:該当なし 供給電流:AC100-120V 50/60Hz 10A 個口数:1個口1 収納部有効内寸_D:380mm 収納部有効内寸_H:271mm 収納部有効内寸_W:33mm 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:20kg付属品電源ケーブル(3Pメス・2Pオス コード長1.8m)、鍵×2個(1種類)、ケーブルタイ(10本)(※充電用ケーブル、ACアダプタは付属していません適切なACアダプタ、ケーブルをご使用下さい。)材質本体枠/樹脂、扉・側面・背面部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/樹脂使用工具プラスドライバー、手袋使用温度範囲0~45℃フレーム色ホワイト使用湿度範囲45~85%収納数10台色(天板)ホワイト充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)電源仕様定格入力/AC100-120V 50/60Hz 10A、定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※除菌中は絶対に照射されている光を直接見ないでください。
※照射されている光を皮膚に当てないようにしてください。
※長期間にわたってUV-Cを使用すると、プラスチック素材の変色や塗装剥がれば生じる場合があります。
※使用にあたっては取扱説明書をを必ず読み、目的外の不適切な使用は絶対にやめてください。
※デバイスを抜き挿しする前に、必ずキャビネットの電源を切ってください。
※キャビネットにデバイスを差し込む前に、各デバイスがオフになっていることを確認して下さい。
※操作者の手が濡れているときに、このキャビネットのプラグを壁コンセントから抜かないで下さい。
※破損したケーブルを使用しないで下さい。
※ケーブルを延長ケーブルに差し込まないで下さい。
※ケーブルをつかんで引き抜かないで下さい。
※使用中はドアを閉めてください。
※空気循環を妨げないように通気口は塞がないで下さい。
※充電する時は、通気口を塞がないで下さい。
※キャビネットの上にTVやモニターを置かないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599473CAI-CAB60W
250,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする