曜日別特売

ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライブルーLEDマウス - サンワサプライ

小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。Type-C対応レシーバー搭載のブルーLEDマウスです。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。低消費電流のICを採用しており省電力マウスなので約2年電池交換が不要です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみの対応です。

仕様サイズ区分:小型 ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン レシーバー収納:あり 静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2mセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×2、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)電源電池式対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 14・13.4、ChromeOSコネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式無線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPadシリーズ、Chrome OS搭載パソコン分解能1000、1600(※カウント切替えボタン付き)インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。)電池単4乾電池ボタン数5ボタン連続動作時間約406時間連続待機時間約26000時間無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約327日内容量1個
注意
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※USBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種
※Macシリーズではサイドボタンは使用になれません。
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599543MA-WBLC153BK
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする