曜日別特売

キーボード

キーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライキーボード - サンワサプライ

家庭用ゲーム機の接続に最適な3.5mロングケーブル採用のUSBキーボード印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)

仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:3.5m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なしセット内容キーボード本体、取扱説明書対応OSWindows 10、8.1、8、7コネクタ形状Aコネクタ接続方式有線対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)動作力65±5gインターフェースUSB角度調整範囲ありキー数112キーキー配列日本語キー方式メンブレンキーストローク(mm)2.4±0.1印刷方式レーザー印刷キーピッチ(mm)19消費電流100mA以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599717SKB-L2UBKN
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする