HDMI切替器

HDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライHDMI切替器 - サンワサプライ

HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。3つのEDIDモード選択機能があり接続環境によって最適なEDID情報を接続機器に伝えます。光デジタル(角型)、アナログ2ch(ステレオミニ)での音声出力が可能でAVアンプなどへ出力することができます。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5(TM)、PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。<ご注意>※「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。※Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。※全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。※4K/HDR映像を再生するためには全ての機器構成・ケーブル・ソフトウェアが4K/HDR規格に対応していることが必要です。※4K解像度でのご使用時は4K対応 Premium HDMIケーブルをご使用ください。※HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。

仕様HDCP:HDCP1.4対応、HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz(最大) 機器間制御(CEC):非対応 切替内容:HDMI入力4、HDMI出力2(※マトリックス切替出力) 対応音声フォーマット:【HDMI入力側・出力側】LPCM 2.0/2.1/5.1/7.1ch、Dolby Digital2.0/5.1ch、Dolby Digital Plus5.1/7.1ch、Dolby TrueHD7.1ch、DTS2.0/5.1、DTS-HD HRA5.1/7.1ch、DTS:X、【光デジタル出力セット内容本体、取扱説明書、リモコン(電池付属:CR2025)、ACアダプタ(DC5V 1A)切替方式本体切替ボタン、リモコン消費電力2.2Wインターフェース【入力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×4、【出力用】HDMI タイプA(19PIN)メス×2、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1、Toslink×1最大解像度4K2K(4096×2160)動作温度0~40℃、10%~85%(結露なきこと)対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※1、3840x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920x1080p(60/50/30/24Hz)、1920x1080i (60/50/30/24Hz)、1280x720p(60/50Hz)、640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0bデータレート18Gbit/s内容量1個
注意
※1 4K/4096×2160(50/60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitに対応します。4K/4096×2160(50/60Hz、4:2:0)出力時の色深度は8/10/12bitに対応します。
※2 全ての機器での動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70599726SW-HDR42H
24,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする