2.5インチHDDを3.5インチベイに固定するための金具です。 主にノートPCで使われる2.5インチHDDをデスクトップPCに固定できます。 高速な転送速度の2.5インチSSD (Solid State Drive) をデスクトップPCに固定できます。注意ベイ固定用ネジはミリネジになります。専用インチネジなどで固定するケースには対応しません。 ベイ固定用のネジ位置はFDDのネジ穴位置を元に作られています。ネジ穴の少ない3.5インチベイでは、ケースの仕様によって1ヶ所しか穴位置が合わない可能性があります。