曜日別特売

PCバッグ リュック 15.6インチ 抗菌 撥水 コンパクト キャリーベルト付

PCバッグ リュック 15.6インチ 抗菌 撥水 コンパクト キャリーベルト付 - エレコム

毎日使うものだから、抗菌加工で安心をプラス!パソコンや書類、小物などを持ち運べる十分な収納スペースを備えたバックパック。

タイプバックパック仕様背負い、抗菌加工(表生地、内生地)気室数1気室外形寸法(mm)約 幅305×厚み140×高さ440内寸(mm)PC収納部内寸:約幅255×厚み25×高さ365※参考収納寸法質量(g)約435材質本体:ポリエステル適合サイズ(inch)~15.6 ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。ポケット数前面:ファスナーポケット×1 、気室内:パソコン収納ポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1対応インチサイズ15.6インチ特性抗菌、撥水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70601038BM-BPAB01BKブラック
9,760
取扱い終了
70601047BM-BPAB01NVネイビー
8,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする