ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池

ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコムワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池 - エレコム
(1件のレビュー)

持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。

付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1ブラックサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式バッテリー容量(Ah)0.13保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70601284M-FCC2BRSBK
6,820
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M-FCC2BRSシリーズのペアリング方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70601284
2024-05-28
用途: 外出先でのノートPC使用時

前回購入より三年以上たってから故障したので再度購入。小さくて持ち運びに便利で、使用感も良く気に入っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする