ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。
幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。
ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。
左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。
アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。
自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。
内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。
固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。