曜日別特売

車載ホルダー

車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト車載ホルダー - サンワダイレクト

車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
スマホ~12.9インチタブレットまで幅広く機種に対応(12~23cm)ヘッドレストに引っかけてボルトで固定するだけで簡単に設置できます。
2つの関節で角度調節ができるので、見やすい位置に調節できます。

適合機種幅120~230mm、厚さ17mm以下、重量750g以下のスマートフォン・タブレット※7~12.9インチ程度/取り付ける機器のエッジ形状によって、しっかりと固定できない場合がりますセット内容ホルダー、ブラケット、取扱説明書幅(mm)(対応機種)120~230寸法(mm)(ヘッドレスト/シャフト間距離)最大約160取付ヘッドレスト奥行(mm)(対応機種)17以下耐荷重(kg)0.75適合シャフト径(Φmm)(ヘッドレスト)10~18内容量1個
注意
※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。
※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。
※乗車、降車に支障が出る位置には取付けないでください。
※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。
※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。
※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、端末を水平に固定できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70604529200-CAR090
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする