キヤノン370BK用汎用インクカートリッジ詰め替えインクのセットです。
純正と同じ顔料インクを採用しています。
カートリッジに自分でインクを詰替えるタイプのインクです。
セット内容インク(370用60mL×3本)/専用カートリッジ1個種別詰め替えインク容量(mL)60(×3本)適合機種メーカーCanon対応機種PIXUSTS9030/PIXUSTS8030/PIXUSTS6030/PIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS5030S/PIXUSTS5030/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG7730F/PIXUSMG7730/PIXUSMG6930/PIXUSMG5730/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130インク色顔料ブラック/ブラック/シアン/マゼンタ/イエロー詰替回数11回インク染料/顔料対応カートリッジPIXUSTS5130S/PIXUSTS5130/PIXUSTS3130S/PIXUSTS203/PIXUSTR4530/PIXUSMX523/PIXUSMX513/PIXUSMG4230/PIXUSMG4130/PIXUSMG3630/PIXUSMG3530/PIXUSMG3230/PIXUSMG3130/PIXUSMG2130/BCI-370XLPGBK/BCI-370PGBK/BC-346XL/BC-346/BC-345XL/BC-345/BC-341XL/BC-341/BC-340XL/BC-340内容量1セット(3個)