曜日別特売

スマートプラグ

スマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクトスマートプラグ - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

共通説明SANWASUPPLYオリジナルのアプリ(SanwaConnect)を利用して機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
すっきりとしたデザインのWiFiスマートプラグです。
遠隔操作で電源のON/OFFが可能です。
Alexa、GoogleHome、IFTTTに対応しています。
SanwaConnectアプリ(Android・iOS)を使用し、どこからでもリモートコントロールが可能です。
スケジュール・タイマー機能付きのため、毎日のルーティーンに合わせて自由に電源をオン/オフ設定可能です。

ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40規格PSE適合、TELECスイッチ一括集中スイッチコンセント個数1コンセント形状2P定格容量12A125V合計1200Wまで対応(ネットワーク)2.46GHz機能遠隔操作・タイマー機能・スケジュール機能・アレクサ/グーグルホーム連携アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70605694400-SSA001
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70605694
2024-10-23
用途: 電気とサーキュレーター
建設業・工事業

全然Wi-Fi接続ができません。2.4とか5とか分かりずらいし他の商品の方が簡単に接続できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする