HDMI機器4台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1
HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。
マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく
HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
接続台数4インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×4、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1最大解像度4096×2160(60Hz)対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応しますHDMI規格HDMIVer2.0b切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能ありデータレート18Gbit/s(最大)付属品microUSBケーブル(給電用)、マグネットシート2枚、取扱説明書・保証書仕様切替内容:HDMI入力4:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)材質ABS質量(g)約65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144.4×45.1×15入力信号(DCC)5V最大消費電力(W)0.75保証期間ご購入日より6ヶ月対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS動作湿度(%)80以下(結露不可)保管温度範囲(℃)-20~60動作温度範囲(℃)0~50内容量1個