曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。
抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。
正面には、USBポートが2つあり、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。
集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。
安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。
タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。
ダークブラウン調の木目柄で、ホームファニチャーなどの木目天板などにも合わせることができます。

適合電気用品安全法(PSE)木目スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1400以下定格電圧(V)100コンセント個数4(正面2/背面2)クランプ範囲(mm)10~50(天板厚)※天板をしっかりと固定するためには50mm以下のある程度の厚みが必要ですコンセント形状2P定格電流(A)14電源コード(m)3定格出力USBポートDC5V・2.4A(合計)機能ランプ付絶縁種別絶縁キャップ使用地区日本国内専用仕上外径(mm)約4.2×7.6USBポート数2プラグ形状スイングプラグ導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯間隔(mm)(差込口)45差込口形状2P/ノーマルタイプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606123700-TAP047DBRM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70606123
2022-10-26
用途: デスクワーク時のパソコンやスマホ等の電源として
卸売・小売業

机と同系色・同テクスチャの電源タップで、うまく調和したので良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする