曜日別特売

輪行バック

輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト輪行バック - サンワダイレクト

自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。

質量(g)622(本体/約610、袋/約12)寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納袋:105×280寸法(幅W×高さH)(mm)当て布/ハンドル部分:約200×500、当て布/サドル部分:約200×250、タイヤ収納内ポケット:約720×750本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×2×900収納数1台内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606139800-BYBAG004
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする