曜日別特売

5種具材のビーフシチュー

5種具材のビーフシチュー - アマノフーズ
(1件のレビュー)

「厳選赤ワイン」でコク深い味わいに仕上げた本格ビーフシチューです。

質量(g)33種類ビーフシチュー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料牛肉(オーストラリア)、マッシュルーム、オニオンソテー、ハヤシルウ、加工黒糖液、ビーフエキス調味料、にんじん、さやいんげん、オニオンエキス、植物油脂、果実酒、ビーフエキス、ローストオニオンペースト、クリーム、脱脂粉乳、発酵調味料、トマトペースト、香辛料、ブイヨン風調味料、食塩、フォンドヴォー、還元水あめ、酵母エキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、甘味料(トレハロース)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、酸味料、重曹、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む)アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー:118kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:5.1g、炭水化物:14g、食塩相当量:2g内容量1ケース(25.5g×4個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606358-
1,240
1,198
1,294(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70606358
2022-11-30
用途: 保存食

お湯を注ぐだけで、食べられるので非常に便利。保存食として常備するのに良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする