「北海道産生乳100%の生クリーム」で口どけまろやかに仕上げた本格クリームシチューです。
質量(g)29種類クリームシチュー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料牛乳(国内製造)、ブロッコリー、クリーム、蒸し鶏肉、にんじん、オニオンソテー、脱脂粉乳、チキンエキス、でん粉、ホワイトルウ、バター、砂糖、ポークエキス、ブイヨン風調味料、スイートコーンパウダー、食塩、チーズ加工品、オニオンエキスパウダー、チキンオイル、香辛料、ホタテエキス、還元水あめ、酵母エキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー:103kcal、たんぱく質:4.4g、脂質:5.2g、炭水化物:9.7g、食塩相当量:1.4g内容量1ケース(21.6g×4個)