曜日別特売

野菜と鶏肉のカレー

野菜と鶏肉のカレー - アマノフーズ

たっぷり野菜と鶏肉。
自然のうまみとコクをスパイスで丁寧に引き出したカレーです。

質量(g)44種類カレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×140原材料植物油脂(国内製造)、蒸し鶏肉、ヤングコーン、揚げなす、ほうれんそう、トマトペースト、オニオンソテー、野菜ペースト、カレー粉、ココナッツミルクパウダー、赤ピーマン、ガラスープパウダー、でん粉、ジンジャーペースト、ガーリックペースト、カレールウ、ブイヨン風調味料、オニオンエキス、ポークエキス調味料、赤唐辛子末、クローブ末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンドガム)、着色料(カラメル、ウコン)、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー卵:-、乳:〇、小麦:〇、そば:-、落花生:-、えび:-、かに:-栄養成分(各1食あたり)エネルギー:212kcal、たんぱく質:5g、脂質:16g、炭水化物:12g、食塩相当量:1.9g内容量1ケース(36.4g×48個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70606376-
15,840
14,980
16,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする