FACOM
Facom フラッシュカッター 全体長さ:230mm, 最大切断能力:18.0mm, 985925
ワイヤのストリッピング用のノッチ付き端部
シングル撚線及びマルチストランドケーブルに適しています
青色ハンドル
用途
ケーブルカッターは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。
電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様
●タイプ:フラッシュカッター●全体長さ:230mm●最大切断能力:18.0mm●重量: 350g
内容量
1個
注意
※このカッターは絶縁されていません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50116229
985925
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください