Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE

Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE - FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE - FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE - FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE - FACOM

人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター
自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮
リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保
高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性
狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ

用途
ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。
これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。
ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家
仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116143391.16VE
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする