エレコム
タブレットスタンド スマホスタンド 卓上 置き型 4.7~12.9インチ スマホ タブレット
テレワークやオンライン学習に最適!高さ調節可能で目線の高さに端末を設置でき、手元操作にすぐ切り替えることができるスマートフォン、タブレット用スタンドです。
付属品
六角レンチ(大・小)
材質
スチール、ABS
色
ブラック
質量(g)
約1250
外形寸法(mm)
高さ約338~508(土台からホルダー最上部まで)、直径約180(土台)、幅約150×高さ約120(ホルダー)
対応機種
4.7~12.9インチ(W215mm×D8.5mm×H281mmまで)
角度調節
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608099
TB-DSCHARMPTBK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください