LeFH-e GT120 LED T8×28mm

LeFH-e GT120 LED T8×28mm - LeFH-e

T8×28mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプに最適。

用途ルームランプにタイプT8定格電圧(V)12専用発光色色温度(K)6000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70608939200002
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする