LeFH-e
LeFH-e GT120 LED T6.3×31mm
T6.3×31mmタイプのLEDバルブ。12V専用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。バニティランプに最適。
用途
バニティランプに
タイプ
T6.3
定格電圧(V)
12専用
発光色
白
色温度(K)
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608966
200024
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください