LeFH-e
LeFH-e GT120 LED T13
T13タイプのLEDバルブ。12V/24V兼用。
60000ケルビンの光で明るく照らします。ルームランプやナンバー灯に最適。
用途
ルームランプやナンバー灯に
タイプ
T13
定格電圧(V)
12/24兼用
発光色
白
色温度(K)
6000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70608993
200053
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください