セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個)

セレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) - LeFH-eセレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) - LeFH-eセレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) - LeFH-eセレナ[C27系]専用設計LEDライセンスランプ1台分(2個) - LeFH-e

C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。専用設計なのでジャストフィット!雨の日の夜のバックモニターが明るく見やすくなります。
専用設計ユニットタイプのナンバー灯は左右合計18チップで明るく照らします。

用途C27セレナ専用設計のLEDナンバー灯です。消費電力(W)3.6定格電圧(V)DC12発光色色温度(K)6000保証期間1年明るさ(Lm)150内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70609158430003
7,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする