曜日別特売

変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト

変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト - エレコム

USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。
USB Type-C(TM)端子から音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体充電と同時に音楽鑑賞や通話が可能です。

ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)-Φ3.5mm4極ステレオミニ(メス)・USB Type-C(TM)(メス・充電用)対応機種音声出力に対応したUSB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン、タブレット、スマホ等/CTIA方式Φ3.5mm4極ステレオミニ端子を搭載したイヤホン、ヘッドホン/パソコン、タブレット、スマホなどの本体充電が可能なUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)電源アダプター幅W×厚さ×高さH(mm)約50×9×13動作環境0~45℃/10~90%RHパッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70609587MPA-C35PDBK
4,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする