ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm4極ミニプラグ ステレオ耳栓タイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 子供用 両耳 低音量仕様 高耐久 オンライン授業 ブラック - エレコム

オンライン学習に最適!
コンパクトに収納や持ち歩きができるイヤホンタイプで、手元でマイクのON/OFFが可能なミュートスイッチ搭載のステレオ耳栓タイプのマイク付きイヤホン3.5Φタイプ。
音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。

付属品イヤーキャップ(極小、小、中、大の4サイズを各2セット:極小サイズ1セットは本体装着済み)、取扱説明書ブラック質量(g)13(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.2方式【ヘッドホン・スピーカー】ダイナミック型(ステレオ)対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM) 、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン部:約12.7×20.8×12.7(ケーブル含まず)、リモコン部:7.7×41.9×6.2マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)16マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42dB±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ音圧【出力】85dB保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)100~10000、【ヘッドフォン】20~20000ドライバーユニット(Φmm)【ヘッドフォン】9装着方式ステレオ耳栓タイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】5マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70609693HS-KD05TBK
3,890
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする