曜日別特売

アドバンスワンモーションホルダー

アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダー - SEIWA(セイワ)
(1件のレビュー)

片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます
強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能)
左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。
曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。
高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。

質量(g)263取付方式吸盤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70613656WA66
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70613656
2025-10-01
用途: スマホでナビの時の固定・スマホの充電時に固定
製造業

固定が安心しているためワンモーションが使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする