QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け

QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラQI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け - カシムラ

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。
通電状況が分かるLED付き。
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。
過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。

質量(g)265取付方式吸盤規格【ワイヤレス】qi最大出力(W)10コード長さ(m)1入力5V/9V/12VUSBType-C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70614189KW-19
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする