曜日別特売

iPhone 12 mini TPUソフト リング付

iPhone 12 mini TPUソフト リング付 - レイ・アウト

360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。指に掛けて使えるリングで不意の落下を防ぐ。リングはスタンドとしても使用可能。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途スマホケース材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄質量(g)25タイプケース型対応機種iPhone 12 mini寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.4×6.8×1.4特性フィンガーリング付、ストラップホール付、スタンド機能内容量1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70609797RT-P26TC30/BMブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
70609806RT-P26TC30/BZMブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
70609815RT-P26TC30/SVMシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
70609824RT-P26TC30/RMレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする