レイ・アウト
iPhone 12 mini ハイブリッド
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途
スマホケース
質量(g)
17
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
13.4×6.8×1.1
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)、及びApple純正充電器「MagSafe充電器」での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70609849
RT-P26CC2/CM
iPhone 12 mini
ケース型
クリア
ストラップホール付
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70609858
RT-P26CC2/BM
iPhone 12 mini
ケース型
ブラック
ストラップホール付
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください