曜日別特売

iPhone 12 mini 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット

iPhone 12 mini 耐衝撃 手帳 TETRA サイドマグネット - レイ・アウト

4つ角のエアクッション+柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。

用途スマホケース材質ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)55タイプ手帳型対応機種iPhone 12 mini寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.0×7.5×1.6特性耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付内容量1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70610068RT-P26TBC1/DNダークネイビ
オープン
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
返品不可
70610059RT-P26TBC1/BBブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70610077RT-P26TBC1/Rレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする