iPhone 12 mini ディズニー/TPUソフト キラキラ

iPhone 12 mini ディズニー/TPUソフト キラキラ - レイ・アウト

ミッキーマウスのアイコンが散りばめられた可愛いラメ入りケース。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途スマホケース質量(g)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.4×6.8×1.1内容量1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)、及びApple純正充電器「MagSafe充電器」での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70610086RT-DP26A/MKMiPhone 12 miniケース型ミッキーマウスストラップホール付熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする