レイ・アウト
iPhone 12 / 12 Pro TPUソフト リング付
360°回転リング×衝撃吸収性のあるTPU素材。指に掛けて使えるリングで不意の落下を防ぐ。リングはスタンドとしても使用可能。四つ角エアクッション付き。デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途
スマホケース
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネイト素材、亜鉛合金、鉄
質量(g)
29
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12/12 Pro
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.4×1.5
特性
フィンガーリング付、ストラップホール付、スタンド機能
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70610533
RT-P27TC30/SVM
シルバー
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70610515
RT-P27TC30/BM
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70610524
RT-P27TC30/BZM
ブロンズ
オープン
取扱い終了
返品不可
70610549
RT-P27TC30/RM
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください