レイ・アウト
iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃ハイブリッド Puffull
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。全周フルエアクッション。鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。デザインを損ねない側面のストラップホール。衝撃をやわらげるTPU素材。
用途
スマホケース
対応機種
iPhone 12/12 Pro
特性
耐衝撃、ストラップホール付
タイプ
ケース型
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.8×7.8×1.1
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)、及びApple純正充電器「MagSafe充電器」での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70610585
RT-P27CC14/CBM
クリア/ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
70610594
RT-P27CC14/CRM
クリア/レッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70610619
RT-P27CC14/CBEM
クリア/ベージュ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70610603
RT-P27CC14/CGRM
クリア/グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください