曜日別特売

iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 ProCa

iPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 ProCa - レイ・アウトiPhone 12 / 12 Pro 耐衝撃 ProCa - レイ・アウト

ソフトとハードの二重構造。ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途スマホケース材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)52タイプケース型対応機種iPhone 12/12 Pro寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.9×7.7×1.2特性耐衝撃、ストラップホール付内容量1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70610628RT-P27AC3/Bブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
70610637RT-P27AC3/Rレッド
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
70610646RT-P27AC3/Wホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
70610655RT-P27AC3/PAペールブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする