iPhone 12 / 12 Pro アルミバンパー+パネル(クリア)

iPhone 12 / 12 Pro アルミバンパー+パネル(クリア) - レイ・アウト

耐衝撃アルミバンパーと背面保護用クリアパネルのセット。衝撃をやわらげるTPU素材と高級感のあるアルミニウム素材を使用したバンパー。傷から守る鉛筆硬度3Hポリカーボネイト素材のパネル付き。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。デザインを損ねない側面のストラップホール。

用途スマホケース対応機種iPhone 12/12 Pro特性耐衝撃、ストラップホール付タイプバンパー材質アルミニウム素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂質量(g)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.0内容量1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70610707RT-P27AB/SVMシルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
70610716RT-P27AB/BMブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
70610725RT-P27AB/RMレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
70610734RT-P27AB/DNMネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
70610743RT-P27AB/MBMマットブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする