レイ・アウト
iPhone 12 Pro Max 耐衝撃 手帳 マグネット
衝撃に強く、使いやすい。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途
スマホケース
質量(g)
78
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
16.5×9.2×1.6
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
色
特性
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70611477
RT-P28ELC1/BB
iPhone 12 Pro Max
手帳型
ブラック/ブラック
耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70611486
RT-P28ELC1/BR
iPhone 12 Pro Max
手帳型
ブラック/レッド
耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
70611495
RT-P28ELC1/DN
iPhone 12 Pro Max
手帳型
ダークネイビー
耐衝撃、ポケット付、スタンド機能、マグネット付、ストラップホール付
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください