レイ・アウト
iPhone 12 Perfect Fit メタリック
超精密設計・ソフト素材で耐衝撃。スピーカー穴も精密なのでホコリが入りにくい。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。衝撃をやわらげる柔らか素材。液晶を下向きに置いても傷が付きにくい。
用途
スマホケース
材質
熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
25
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.9×7.2×1.1
特性
耐衝撃、ストラップホール付
内容量
1個
注意
※液晶保護フィルムをご使用になる場合、フィルムの種類によっては本製品と干渉する場合がございますのでご注意ください。
※充電ケーブルの形状によっては、本製品を装着した状態で接続や充電が出来ない場合がございます。その場合は、本製品を取り外して接続や充電を行ってください。
※本製品は、au ワイヤレス充電台02(0102PUA)での充電検証を行い、メーカー基準にて充電可能と判断して販売しておりますが、万が一、ご使用のワイヤレス充電器などで正常に充電されない場合は、本製品を外してご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70611915
RT-P27PFC2/BM
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70611933
RT-P27PFC2/AM
ブルー
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70611924
RT-P27PFC2/SVM
シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください