曜日別特売

LEDドームライト

LEDドームライト - マリンテック

本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。スリム構造で天井や壁に取り付け簡単DC12~24V専用天井や壁に簡単に取り付けできます。電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
(ドームライトとダウンライトの違い)ドームライト(表面取り付け型):下穴開けの必要が無く天井・壁に直接設置可、ダウンライト(埋め込み型):下穴開けが必要

型式MID60-1224A質量(g)30電源(V)DC12~24消費電力(W)1.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×11色温度(K)3000光束(Lm)180内容量1台
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※掲載画像は撮影の条件・お使いのパソコンの環境等によって、商品の色・見え方が違う場合がございます。ご理解とご了承の程、お願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70509103MID60-1224A 電球色
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする