曜日別特売

LPレコードラベル保護プロテクター

LPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKALPレコードラベル保護プロテクター - NAGAOKA

本製品はレコード盤を水洗いする際に、レコード盤中心の紙製のラベル部分を水から保護するためのアクリル製のプロテクターです。
レコード盤のクリーニングには、クリーニングスプレーやクリーナーブラシを用いた方法がありますが、特に汚れの酷い盤などには本製品を使用した水洗いが効果的です。

材質アクリル厚さ(mm)5.7直径(Φmm)116質量(g)182内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70614408CLP02
オープン2,998
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする