JTT
USB充電器 cubeタイプ224
最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。
出力
USB×2ポート搭載
(1)5V、1.0A(Max.)
(2)5V、2.4A(Max.)
※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。
ポート数
2
入力
AC100~240V(50/60Hz)
寸法(mm)
約26.5×32×41(プラグ収納時)
質量(g)
約35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70616115
CUBEAC224BK
ブラック
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70616124
CUBEAC224WH
ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください