曜日別特売

USB充電器 cubeタイプ248

USB充電器 cubeタイプ248 - JTT

接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。
スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。

寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70616133CUBEAC248BKブラック
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
70616149CUBEAC248WHホワイト
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする