JTT
入力:AC100-240V 50/60Hz
スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。
折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
寸法(mm)
約28×28×28(プラグ収納時)
質量(g)
25
ポート数
1
出力
5V、1.0A(Max.)
入力
AC100~240V(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70616535
CUBEAC110PK
ピンク
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70616517
CUBEAC110BK
ブラック
取扱い終了
返品不可
70616526
CUBEAC110WH
ホワイト
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください