カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル

カテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.comカテゴリー6 LANケーブル/LSZH(低煙ゼロハロゲン)対応/650MHz 10GbE/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/ETL規格認定品/24AWG/Cat6 LANケーブル - StarTech.com

高性能LSZHカテゴリ6:1/2.5/5Gbps、10Gbps(最大55m)のマルチギガビット/マルチスピードに対応、エラーのない接続を実現する100%銅製LANケーブル。NEXT(近端漏話減衰量)およびRL(反射減衰量)が低く、ANSI/TIA-568-2.Dカテゴリ6要件に準拠
100W PoE対応:撚り線銅製コンダクタを使用、最大100WのPoE++に対応し様々なイーサネット給電デバイスをサポート。IEEE 802.3bt規格Type4準拠、カテゴリ5e以前の規格にも対応する低煙ゼロハロゲンケーブル(24 AWG)
ETL検証純銅ケーブル:このETL検証済みで個別にテストされたツメ折れ防止LANケーブルは、100%純銅製イーサネットワイヤで、低品質の銅被覆アルミニウムバージョンとは異なり、エラーのないデータ通信、および、安全なPoE電源を提供
環境に優しく高品質な構造:環境に優しい(PVCフリー)LSZHケーブルは、火災時に発生する煙と有毒ガス(酸性)を低レベルに抑制。PVAコポリマージャケットは、曲げやほつれに起因する損傷を防止。50ミクロンの金めっきピンがシグナルインテグリティを向上
仕様:650MHz 定格 | 構造:4ペア U/UTP | RJ45コネクタ | 被覆材:EVA、Al(OH)3 | 難燃規格:LSZH | 24 AWG 銅線 | 結線:ANSI/TIA-568-B | ETL認証

高さ(mm)7.8ケーブルスタンダード特性難燃導体数4 pair U/UTP内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
給電方式
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70616824N6LPATCH1MBKCAT616対応ブラックA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70616833N6LPATCH1MBLCAT616対応ブルーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
919
1,011(税込)
9日以内出荷
70616849N6LPATCH1MGRCAT616対応グレーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
70616858N6LPATCH2MBKCAT626対応ブラックA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
70616867N6LPATCH3MBKCAT636対応ブラックA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
70616876N6LPATCH3MBLCAT636対応ブルーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
70616885N6LPATCH3MGRCAT636対応グレーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
70616894N6LPATCH5MBKCAT656対応ブラックA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
70616903N6LPATCH5MBLCAT656対応ブルーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
70616919N6LPATCH5MGRCAT656対応グレーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
70616928N6LPATCH50CMBKCAT60.56対応ブラックA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
70616937N6LPATCH50CMBLCAT60.56対応ブルーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
379
417(税込)
翌々日出荷
70616946N6LPATCH50CMGRCAT60.56対応グレーA:RJ-45、B:RJ-45PoE対応24
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
77395089N6LPATCH10MBLCat6-650MHz106対応ブルー-PoE対応24
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
77395098N6LPATCH10MGRCat6-650MHz106対応グレー-PoE対応24
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
77395107N6LPATCH15MBKCat6-650MHz156対応ブラック-PoE対応24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
77395116N6LPATCH15MBLCat6-650MHz156対応ブルー-PoE対応24
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
77395125N6LPATCH15MGRCat6-650MHz156対応グレー-PoE対応24
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
77395134N6LPATCH7MBKCat6-650MHz76対応ブラック-PoE対応24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
77395143N6LPATCH7MBLCat6-650MHz76対応ブルー-PoE対応24
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
77395159N6LPATCH7MGRCat6-650MHz76対応グレーRJ45PoE対応24
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする